Startseite

FANTON SPA - FME92680 LIN.M. 5 3G1,5 - S17+P17/11 BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME92680 LIN.M. 5 3G1,5 - S17+P17/11 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - Profilstecker (CEE 7/17)

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450926802

Artikelnummer

FME92680

Herstellernummer

92680

Hersteller

FME

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

Profilstecker (CEE 7/17)

Ader-Zahl:

1

Anschluss 2:

Gerätestecker (IEC 60320)

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

ja

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, CEI 20-20. Spina pressofusa con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. Presa pressofusa con alveoli in ottone, schermati con grado di prot. 2.1 contro i contatti accidentali e volontari. Cavo flessibile H05VV-F , doppio isolamento, omologato.