FANTON SPA - FME92690 LIN.M. 3 3G1 - S17+P17/11 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Profilstecker (CEE 7/17)
Packung
12 ST
EAN
8015450926901
Artikelnummer
FME92690
Herstellernummer
92690
Hersteller
FME
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Profilstecker (CEE 7/17)
Ader-Zahl:
1
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Spiralleitung:
ja
Mit Schnurschalter:
ja
Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, CEI 20-20. Spina pressofusa con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. Presa pressofusa con alveoli in ottone, schermati con grado di prot. 2.1 contro i contatti accidentali e volontari. Cavo flessibile H05VV-F , doppio isolamento, omologato.