Startseite

FANTON SPA - FME92691 LIN.M. 3 3G1 - S17+P17/11 NE - 92691

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME92691 LIN.M. 3 3G1 - S17+P17/11 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450926918

Artikelnummer

FME92691

Herstellernummer

92691

Hersteller

FME

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Euro-Kupplung (CEE 7/16)

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

500...500 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

• Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibileH05VV-F, doppio isolamento, omologato.