Startseite

FANTON SPA - FME93802 CAVO TR.SETA FRRTX 2X1 MAT.100M BI - 93802

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93802 CAVO TR.SETA FRRTX 2X1 MAT.100M BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 100 M

EAN

8015450938027

Artikelnummer

FME93802

Herstellernummer

93802

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo treccia seta 2x1,00 mm², bianco, matassa 100m