FANTON SPA - FME93846 CAVO TR.SETA FRRTX 3G0,75 MAT.100M OR - 93846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8015450938461
Artikelnummer
FME93846
Herstellernummer
93846
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Leiter-Form:
rund
Cavo treccia seta 3G0,75 mm², oro, matassa 100m


