Startseite

FANTON SPA - FME93862 CAVO TR.SETA FRRTX 2X1 MAT.100M MA - 93862

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93862 CAVO TR.SETA FRRTX 2X1 MAT.100M MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 100 M

EAN

8015450938621

Artikelnummer

FME93862

Herstellernummer

93862

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Mantel-Farbe:

braun

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo treccia seta 2x1,00 mm², marrone, matassa 100m