FANTON SPA - FME93908 CAVO TR.SETA FRRTX 3G1,5 MAT. 50M BI - 93908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
50 M
EAN
8015450939086
Artikelnummer
FME93908
Herstellernummer
93908
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
9.7 mm
Leiter-Form:
rund
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G1 5 MAT.50M BI


