Startseite

FANTON SPA - FME94040 LIN.M. 1,5 2X0,75 2,5A RADIO NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME94040 LIN.M. 1,5 2X0,75 2,5A RADIO NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450940402

Artikelnummer

FME94040

Herstellernummer

94040

Hersteller

FME

Cavo alimentazione radioreg. 1,5 m. H05VVH2-F 2x0,75 - spina 2P 10A