Startseite

FANTON SPA - FME99902-01 KIT ARMADIO NET CAT.5E - 24P. - 99902-01

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME99902-01 KIT ARMADIO NET CAT.5E - 24P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 400 mm

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450117200

Artikelnummer

FME99902-01

Herstellernummer

99902-01

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

400 mm

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

334 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Armadio per network / server tipo/modello KIT QUADRO 6U 24 UTENZE CAT.5E GR