FANTON SPA - FME99929-02 KIT CARICATUTTO USB 1,2A + ADATTATORI BI - 99929-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1200 mA
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 200...250 V
Packung
6 ST
EAN
8015450132814
Artikelnummer
FME99929-02
Herstellernummer
99929-02
Hersteller
FME
Max. Ausgangsstrom:
1200 mA
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
200...250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
6 W


