Startseite

FANTON SPA - FMEA88247 F.O.LOOSE OS1 12F. - A88247

KopierenKopieren
FANTON SPA - FMEA88247 F.O.LOOSE OS1 12F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

8016219882476

Artikelnummer

FMEA88247

Herstellernummer

A88247

Hersteller

FME

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

91.5 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1.2 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

41 kg/km

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Cavo in fibra ottica tipo/modello F.O.LOOSE OS1 12F.