Startseite

FANTON SPA - FME01917 DISCO D205-1P.CEE BLU+1ROSSA+1P40+D NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME01917 DISCO D205-1P.CEE BLU+1ROSSA+1P40+D NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

  • Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450019177

Artikelnummer

FME01917

Herstellernummer

01917

Hersteller

FME

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

1

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

1

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP44

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

1

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

1

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

1

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

1

Befestigungsart:

sonstige

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Disco di ricambio cablato per avvolgicavo Ø 205 mm. - 1 presa 2P+T 16A 220V CEE blu + 1 presa 3P+T 16A 380V CEE rossa + 1 presa 2P+ 16A 220V standard italo/tedesco - con portadisgiuntore