Startseite

FANTON SPA - FME22330 ACCOPPIATORE LINEA/LINEA 6/4C. - 22330

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME22330 ACCOPPIATORE LINEA/LINEA 6/4C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 1 - RJ11 6(4)

  • Anschluss 2 - RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450223307

Artikelnummer

FME22330

Herstellernummer

22330

Hersteller

FME

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 1:

RJ11 6(4)

Anschluss 2:

RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Connettore linea /linea plug 6/4 c.