FANTON SPA - FME23592 CAVO 2M FTP CAT.6 RJ45 GR - 23592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
10 ST
EAN
8015450235928
Artikelnummer
FME23592
Herstellernummer
23592
Hersteller
FME
Kategorie:
6
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26
NVP-Wert:
69 %
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


