Startseite

FANTON SPA - FME23701 PRESA RJ45 90° FTP CAT.5E TOOLESS AL - 23701

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23701 PRESA RJ45 90° FTP CAT.5E TOOLESS AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - Silber

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450237014

Artikelnummer

FME23701

Herstellernummer

23701

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Farbe:

Silber

Anschlussart:

Crimp

Presa verticale 8/8c. RJ45 schermata - crimpaggio senza utensile