Startseite

FANTON SPA - FME28140 QUADRO PAR.19 L.600 P.600 H.334 6U G - 28140

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28140 QUADRO PAR.19 L.600 P.600 H.334 6U G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Tiefe - 600 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450281406

Artikelnummer

FME28140

Herstellernummer

28140

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Schutzart (IP):

IP30

Tiefe:

600 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

334 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Quadro Rack a parete, costruito secondo le normative IEC 297-1 e IEC 297-2. Porte reversibili e installabili su tutti e quattro i lati (installando porte grigliate lateralmente si possono avere i vantaggi di una totale aerazione passiva). L'armadio dispone di griglia di aerazione o traforatura verticale su tutti e 4 i lati che ne caratterizzano il disegno estetico. Alta solidità grazie a 8 prismi cavi di rinforzo in allumino di cui 4 sotto il tetto e 4 sul basamento che ne garantiscono la stabilità e la resistenza a qualsiasi forza laterale o longitudinale applicata. 4 montanti di serie, regolabili in profondità senza soluzione di continuità, indicazione del centro di unità tramite foro. I montanti sono fissati su 4 traverse per lato, anch'esse regolabili.