FANTON SPA - FME28141 QUADRO PAR.19 L.600 P.600 H.467 9U G - 28141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9
Schutzart (IP) - IP30
Tiefe - 600 mm
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015450281413
Artikelnummer
FME28141
Herstellernummer
28141
Hersteller
FME
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
600 mm
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
467 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
1


