FANTON SPA - FME28321 ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.600 P. 800 GR - 28321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8015450283219
Artikelnummer
FME28321
Herstellernummer
28321
Hersteller
FME
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08


