Startseite

FANTON SPA - FME40410 MULT. 1,5M 3G1 S17 6P17/11 BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME40410 MULT. 1,5M 3G1 S17 6P17/11 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450113202

Artikelnummer

FME40410

Herstellernummer

40410

Hersteller

FME

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Schlagfestigkeit:

IK09

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

6

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

6

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

6

Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):

0

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Überstromschutz:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

90°

Mit Feinsicherung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Max. Anschlussleistung:

3680 W

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung des Steckers:

abgewinkelt

Direkt steckbar (ohne Leitung):

ja

Multipresa a 6 uscite 2P+T 16A bipasso cavo 1,5 m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A