Startseite

FANTON SPA - FME62732 PLAF.MIDI TONDA IP65-60W-E27 GR - 62732

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62732 PLAF.MIDI TONDA IP65-60W-E27 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450627327

Artikelnummer

FME62732

Herstellernummer

62732

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

215 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Costruite in riferimento alle norme EN 60598-1 ed EN 60598-2-1 in materiale termoplastico. Portalampada E27 per lampade ad incandescenza (max. 60W) o fluorescenti a basso consumo (max. 11W di lunghezza 145 mm). 3 ingressi cavo periferici + 1 sul fondo. Dotate di guarnizione, guaina isolante, passacavo, schermo diffusore, vite, portalampada e foglio d’istruzioni. Prodotto a doppio isolamento. Resistenza agli impatti meccanici IK08. Plafoniera tonda Ø215 mm - IP65 - 60W - E27 - calotta trasparent. Grigio.