FANTON SPA - FME62744 ANELLO PER PLAF.OVALE 100W NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
5 ST
EAN
8015450627440
Artikelnummer
FME62744
Herstellernummer
62744
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
170 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Anello per plafoniera ovale 100W


