Startseite

FANTON SPA - FME62750 PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27 BI - 62750

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62750 PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schlagfestigkeit - IK03

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450627501

Artikelnummer

FME62750

Herstellernummer

62750

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK03

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

280 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

132 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Plafoniera tonda PANDA MAXI 100W Ø280 attacco E27 calotta in policarbonato opalino - IP65. • Costruite in riferimento alle norme EN 60598-1 ed EN 605981-2-1 in materiale termoplastico. • Portalampada E27 per lampade ad incandescenza (max. 100W) o fluorescenti a basso consumo (max. 25W di lunghezza 165 mm). • 3 ingressi cavo periferici + 1 sul fondo. • Dotate di guarnizione, guaina isolante, passacavo, schermo diffusore, vitI, portalampada e foglio d’istruzioni. • Prodotto a doppio isolamento. • Resistenza agli impatti meccanici: Plafoniera tonda IK03.