Startseite

FANTON SPA - FME62751-A PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27+PALPEB. NE - 62751-A

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62751-A PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27+PALPEB. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schlagfestigkeit - IK03

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450001554

Artikelnummer

FME62751-A

Herstellernummer

62751-A

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Schlagfestigkeit:

IK03

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

280 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

132 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Plafoniera tonda PANDA MAXI 100W Ø280mm attacco E27. Calotta in policarbonato opalino - IP65. Completa di anello di finitura. Costruite in riferimento alle norme EN 60598-1 ed EN 605981-2-1 in materiale termoplastico. Portalampada E27 per lampade ad incandescenza (max. 100W) o fluorescenti a basso consumo (max. 25W di lunghezza 165 mm). 3 ingressi cavo periferici + 1 sul fondo. Dotate di guarnizione, guaina isolante, passacavo, schermo diffusore, vitI, portalampada e foglio d’istruzioni. Prodotto a doppio isolamento. Resistenza agli impatti meccanici: Plafoniera tonda IK03