Startseite

FANTON SPA - FME70144 SP.MOB.3P+T 16A 400V 6H CAB.RAP.IP67 - 70144

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME70144 SP.MOB.3P+T 16A 400V 6H CAB.RAP.IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450701447

Artikelnummer

FME70144

Herstellernummer

70144

Hersteller

FME

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Spina industriale CEE serie Argo. Si presenta con un design ricercato e con una forma ergonomica che consente una facile e comoda impugnatura. Adotta un innovativo sistema facilitato per il fissaggio dei cavi, cablaggio in sole due mosse. Il collegamentoelettrico è realizzato da uno specifico contatto a molla che permette una tenuta migliore e più duratura nel tempo. Con Click Block System l’uso del cacciavite è limitato al massimo. I nottolini dei morsetti riportano i caratteristici colori delle diverse polarità, a fianco del morsetto sono stampati a rilievo i simboli delle polarità, in modo da velocizzare il cablaggio elettrico ed eliminare possibili errori di collegamento.