FANTON SPA - FME71105 PR.MOB.3P+N+T 16A 400V 6H CAB.RAP.IP44 - 71105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8015450711057
Artikelnummer
FME71105
Herstellernummer
71105
Hersteller
FME
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
nein


