Startseite

FANTON SPA - FME73240 PR.INC.INT.2P+T 16A 230V 6H IP67 - 73240

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME73240 PR.INC.INT.2P+T 16A 230V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450732403

Artikelnummer

FME73240

Herstellernummer

73240

Hersteller

FME

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa interbloccata da incasso KEY BLOCK dim.90x180mm 2P+T 16A 230V 6h - IP67 • Costruite in riferimento alle norme CEI EN 60309-1 e CEI EN 60309-2 • Per impieghi in ambienti normali, industriali, terziari, cantieristici, e agricoli proponiamo una gamma di prese interbloccate con blocco meccanico • Sono realizzate in materiale termoplastico autoestinguente, resistente agli urti, alle escursioni termiche e all’invecchiamento • Le prese interbloccate sono realizzate a doppio isolamento • Gli involucri (grigio RAL 7035) sono forniti di fori sfondabili per ingresso cavo • In dotazione 4 tappi coprivite per garantire il doppio isolamento e una chiave aggiuntiva • Protezione impatti meccanici IK09 • Utilizzare fusibili di tipo 10x38 mm • Provviste di viti per fissaggio • Le viti relative ad assemblaggi di parti in plastica sono a passo rapido, per una riduzione dei tempi di intervento