FANTON SPA - FME74752 QUADRO MIDI-SP.32A+EMERG.KW 12 - 74752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 18 kVA
Anzahl der Zählerfelder - 0
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8015450747520
Artikelnummer
FME74752
Herstellernummer
74752
Hersteller
FME
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
18 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
0
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
574 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
0
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
750 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Hauptschalter:
sonstige
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Notschalter:
ja
Tiefe:
430 mm
Geeignet nach IEC/EN 61439-4:
ja


