Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000043 F14T8 GROLUX X25 - 0000043

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000043 F14T8 GROLUX X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 14 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 375.4 mm

  • Lampenform - Stab

  • Rohrdurchmesser - 26 mm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

5410288000435

Artikelnummer

SYL0000043

Herstellernummer

0000043

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

14 W

Sockel:

G13

Länge:

375.4 mm

Lampenform:

Stab

Rohrdurchmesser:

26 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

Aquarium/Süßwasser

Interner Reflektor:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampada fluorescente lineare con radiazioni bilanciate nello spettro del rosso e del blu che stimola la cresita delle piante favorendo il processo di fotosintesi. Applicazioni: illuminazione di piante, serre, giardini botanici, negozi di fiori, terrari, ortocolture e acquari di acqua dolce.