Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000124 F15 T8 BL 368 TC - 0000124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 15 W

  • Gesamtlänge - 451.6 mm

  • Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein

  • Schwarzlichtlampe - ja

Packung

  • 25 ST

Produktserien

Blacklight BL368 FEP Toughcoat

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

5410288001241

Artikelnummer

SYL0000124

Herstellernummer

0000124

Hersteller

SYL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

15 W

Gesamtlänge:

451.6 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

ja

Durchmesser:

26 mm

Lampenspannung:

46...64 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

14000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 ANTIFRANTUMAZIONE F15W BL368 LUNGHEZZA 438MM G13