FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000361 F20 T12 BL368 - 0000361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-A
Lampenleistung - 20 W
Gesamtlänge - 604 mm
Packung
25 ST
EAN
5410288003610
Artikelnummer
SYL0000361
Herstellernummer
0000361
Hersteller
SYL
Sockel:
G13
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Lampenleistung:
20 W
Gesamtlänge:
604 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Schwarzlichtlampe:
ja
Durchmesser:
38 mm
Lampenspannung:
57...57 V
Lampenform:
Stab
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Quecksilbergehalt:
9 mg



