FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001817 F36T8 1M 176 FOODSTAR MEAT CL.B - 0001817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Sockel - G13
Länge - 970 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
Produktserien
Meat - Fluorescent
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5410288018171
Artikelnummer
SYL0001817
Herstellernummer
0001817
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
36 W
Sockel:
G13
Länge:
970 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
0 lm
Lichtfarbe:
835
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
Lebensmittel
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh



