FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001856 F30T8 176 FOODSTAR MEAT CL.B - 0001856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 30 W
Sockel - G13
Länge - 900 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
Produktserien
Meat - Fluorescent
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5410288018560
Artikelnummer
SYL0001856
Herstellernummer
0001856
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
30 W
Sockel:
G13
Länge:
900 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
0 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
26 mm
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
Lebensmittel
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh



