Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001961 FC22W 840 - 0001961

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 22 W

  • Sockel - G10q

  • Länge - 208 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288019611

Artikelnummer

SYL0001961

Herstellernummer

0001961

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

22 W

Sockel:

G10q

Länge:

208 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Ring

Lichtstrom:

1400 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

0 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Ringdurchmesser:

208 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

57 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

CIRCOLINA FLUORESCENTE T9 22W 840 4000K ATTACCO G10Q