Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020326 SHP-TS 35W/CL/E E27 CL.B - 0020326

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020326 SHP-TS 35W/CL/E E27 CL.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 35 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 2100 lm

  • Farbtemperatur - 2050 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288203263

Artikelnummer

SYL0020326

Herstellernummer

0020326

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

35 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

2100 lm

Farbtemperatur:

2050 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

61 lm/W

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

156 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

39 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

39 kWh

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione Feilo Sylviania tipo/modello SHP-TS 35W CL E E27