Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020380 SUPERIA CMI-TT70W E27WDL CHIARA3000K CL. - 0020380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 7150 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3200 K

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SUPERIA CMI-T/ CMI-TC / CMI-TD

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

5410288203805

Artikelnummer

SYL0020380

Herstellernummer

0020380

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

7150 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3200 K

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Lampenspannung:

85...85 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

39 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

156 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Feilo Sylviania tipo/modello SUPERIA CMI-TT70W E27WDL CHIARA3000K CL.