FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020808 SHP-TS 600W E40 GROLUX CHIARA 2050K - 0020808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 615 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 90000 lm
Farbtemperatur - 2050 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
Produktserien
SHP-TS GroLux
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5410288208084
Artikelnummer
SYL0020808
Herstellernummer
0020808
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
615 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
90000 lm
Farbtemperatur:
2050 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Pflanzenbelichtung:
ja
Gesamtlänge:
292 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
26000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
677 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige



