Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020838 SHP-T 100W BASIC PLUS E40 CHIARA 2000KCL - 0020838

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 10000 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

5410288208381

Artikelnummer

SYL0020838

Herstellernummer

0020838

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

100 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

10000 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Quecksilberfrei:

nein

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

210 mm

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

47 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

110 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Sa Shp-T 100W Basic Plus E40 10000Lm 2000K.