FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0024433 STARTER FS-22 - 0024433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Lampenleistung - 4...8 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Packung
1 ST
EAN
5410288109916
Artikelnummer
SYL0024433
Herstellernummer
0024433
Hersteller
SYL
Elektronisch:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
4...8 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


