FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026902 TOLEDO GLOBO G120 2450LM 827 E27 - 0026902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2450...2450 lm
Farbtemperatur - 2700...2970 K
Länge - 172 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288269023
Artikelnummer
SYL0026902
Herstellernummer
0026902
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2450...2450 lm
Farbtemperatur:
2700...2970 K
Länge:
172 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
123 lm/W
Durchmesser:
120 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0...0 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0




