Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026903 TOLEDO GLOBO G120 2450LM 840 E27 - 0026903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2450...2450 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4400 K

  • Länge - 172 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288269030

Artikelnummer

SYL0026903

Herstellernummer

0026903

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2450...2450 lm

Farbtemperatur:

4000...4400 K

Länge:

172 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

123 lm/W

Durchmesser:

120 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.11

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GLOBO G120 20W 2450 LUMEN (2450LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 150W CLASSE ENERGETICA E