Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026931 TOLEDO CANDELA V3 5,5W 470LM 827 E14 CL. - 0026931

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026931 TOLEDO CANDELA V3 5,5W 470LM 827 E14 CL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288269313

Artikelnummer

SYL0026931

Herstellernummer

0026931

Hersteller

SYL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

104 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.12

ToLEDo Candle Frosted 470LM E14 SL