FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027434 REFLED ES50V3 5W 345LM 840 36° GU10 CL.A - 0027434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.2...4.2 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288274348
Artikelnummer
SYL0027434
Herstellernummer
0027434
Hersteller
SYL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
770 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0...0 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13