Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027442 REFLED ES50 V3 DIM 345LM 840 36° GU10 CL - 0027442

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027442 REFLED ES50 V3 DIM 345LM 840 36° GU10 CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288274423

Artikelnummer

SYL0027442

Herstellernummer

0027442

Hersteller

SYL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

860 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Lampada RefLED ES50 V3 6W 345lm Dimmerabile 840 36° SL.