FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027462 REFLED ES50V3 7W 600LM 830 36°GU10 CL.A+ - 0027462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288274621
Artikelnummer
SYL0027462
Herstellernummer
0027462
Hersteller
SYL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
57 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
1230 cd
Nennstrom:
720...720 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh