Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027463 REFLED ES50V3 7W 600LM 840 36°GU10 CL.A+ - 0027463

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 610...610 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288274638

Artikelnummer

SYL0027463

Herstellernummer

0027463

Hersteller

SYL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

610...610 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

1350 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.14

Lampada RefLED ES50 V3 8W GU10 600lm 840 36° SL. 4000K - 220-240V.