Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027465 REFLED ES50V3 DIM 8W 600LM 840 36°GU10CL - 0027465

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288274652

Artikelnummer

SYL0027465

Herstellernummer

0027465

Hersteller

SYL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

57 mm

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Nennstrom:

40...40 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

RefLED ES50 V3 8W 600lm DIM 840 36° SL 4000K.