Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027468 REFLED ES50V3 7W 620LM 865 36°GU10 CL.A+ - 0027468

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 620...620 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 57 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288274683

Artikelnummer

SYL0027468

Herstellernummer

0027468

Hersteller

SYL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

620...620 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

57 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

1230 cd

Nennstrom:

720...720 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

RefLED ES50 V3 8W 620lm 865 36° SL.