FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028371 TOLEDO PERFORMER T85 4500LM 840 E27 - 0028371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 36...36 W
Lichtstrom - 4500...4500 lm
Farbtemperatur - 3600...4400 K
Länge - 204 mm
Packung
4 ST
EAN
5410288283715
Artikelnummer
SYL0028371
Herstellernummer
0028371
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
36...36 W
Lichtstrom:
4500...4500 lm
Farbtemperatur:
3600...4400 K
Länge:
204 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Durchmesser:
85 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Leistungsfaktor:
0.95
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0...0 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1





