FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028386 TOLEDO SUPERIA T8 V5 1200 2550LM 840 CL. - 0028386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 2550...2550 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1212.4 mm
Packung
10 ST
EAN
5410288283869
Artikelnummer
SYL0028386
Herstellernummer
0028386
Hersteller
SYL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
2550...2550 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1212.4 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
170 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Leistungsfaktor:
0.91
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0...0 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.08


