FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029911 TOLEDO MIRAGE G200 105LM E27 - 0029911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Lichtstrom - 105...105 lm
Farbtemperatur - 2000...2000 K
Länge - 238 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288299112
Artikelnummer
SYL0029911
Herstellernummer
0029911
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtstrom:
105...105 lm
Farbtemperatur:
2000...2000 K
Länge:
238 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
42 lm/W
Durchmesser:
200 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0...0 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.18




